เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์หล่อลื่น ทนอุณหภูมิสูง HSP 1400
สเปรย์หล่อลื่นสีเทาปราศจากโลหะที่ลดการสึกหรอ กั้นพื้นผิวไม่ให้ติดอย่างได้ผล และป้องกันสนิมได้อย่างดีเยี่ยม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับการใช้งานได้หลากหลาย อ่อนนุ่ม และยึดเกาะสูง
- ช่วยให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้ง่ายและมีการสึกหรอน้อยที่สุดด้วยความสามารถในการรับแรงกดได้สูง
- ป้องกันการกัดกร่อน การติดขัด และการไหม้
- ช่วยให้สามารถหมุนคลายข้อต่อสกรูได้อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการหล่อลื่นไม่ให้ชิ้นส่วนติดในการเชื่อมต่อสกรูสแตนเลส
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ปลอดสารพิษ ไม่มีสารสีโลหะและปราศจากกราไฟท์, MoS
2 และสารเติมแต่งที่มีกำมะถัน
ปราศจากซิลิโคน
ขึ้นทะเบียน NSF H2 (หมายเลข: 150178)
ไม่เหมาะกับการหล่อลื่นลูกปืน ไม่มีสารสีโลหะและปราศจาก MOS2 และสารเติมแต่งที่มีกำมะถัน
ขึ้นทะเบียน NSF H2 (หมายเลข: 150178)
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็นสเปรย์หล่อลื่นไม่ให้ชิ้นส่วนติดสำหรับข้อต่อสกรูสแตนเลส ข้อต่อหน้าแปลน หมุด สลักเกลียวและน็อต เพลาขบและข้อต่อทุกชนิด ชิ้นส่วนเบรคที่เคลื่อนไหว (ไม่ใช้กับพื้นผิวที่ต้องใช้แรงเสียดทาน) การเชื่อมต่อที่บีบอัดของตลับลูกปืนแบบมีแกนหมุนและแบบลูกกลิ้ง ล้อตุนกำลังและใบพัด เพลาหมุนจังหวะงานหนัก ลูกปืนสไลด์นำ ไกด์ดิงเวย์ พิลลาร์ไกด์ ฯลฯ
ทำความสะอาดพื้นผิวไม่ให้มีเศษสิ่งสกปรกทุกชนิด (ออกไซด์ สีและชั้นสะเก็ด น้ำมันหล่อลื่นเก่า) แนะนำให้ใช้แปรงลวดทำความสะอาดและ/หรือใช้น้ำยาทำความสะอาด ฉีดสเปรย์หล่อลื่นเป็นฟิลม์บางๆ บนเกลียวและพื้นผิวที่ต้องรับแรง: ทาให้ทั่วด้วยแปรงหรือสเปรย์ให้ทั่วทั้งพื้นผิว อย่าใช้เหมือนกับจาระบี
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!