รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อม สำหรับเครื่องมือลม HSCO
ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมมาตรฐานที่ประหยัดสำหรับการเจาะจุดเชื่อมด้วยเครื่องมือลมบนโครงสร้างตัวถังทั่วไปที่มีความแข็งแรงสูงสุดถึง 850 N/mm² ของยานพาหนะทุกชนิด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปทรงปลายที่เสถียรเป็นพิเศษสำหรับสภาพการกัดที่ยาก
รูปทรงปลายที่เหมาะสมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมแบบทั่วไป
คมเจาะที่นำศูนย์ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมบนจุดเชื่อมและการกัดที่เที่ยงตรง
จุดนำศูนย์ 115°
การตัดแบบไม่มีเสี้ยน
มุมปลาย 180° ที่มุมตัดแต่ง
- สำหรับการเจาะชิ้นงานผนังบางที่ทำจากเหล็กแผ่น <= 850 N/mm2, แผ่นทองเหลือง, แผ่นอะลูมิเนียม, แผ่นสังกะสี, แผ่นทองแดง และแผงพลาสติก
- ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมขนาดยาว 44 มม. ที่มีด้ามที่สม่ำเสมอเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. และพื้นผิวการแคลมป์แบบพิเศษนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเครื่องมือลมแบบทั่วไปทั้งหมด (เช่น Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision ฯลฯ) จำเป็นต้องใช้ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมแบบแยกต่างหาก (WÜRTH รหัสสินค้า 0710 141 080) สำหรับเครื่อง TH-902 Spotle และรุ่นก่อนหน้า คือ T-575 เท่านั้น
- ให้ความเร็วการหมุนคงที่สูงสุดถึง 850 rpm
- ใช้น้ำยาระบายความร้อนและสารหล่อลื่นหากเป็นไปได้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!