เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สารฉีดพ่นป้องกันรอยเชื่อมเซรามิก HP
สารฉีดพ่นป้องกันรอยเชื่อมเซรามิกประสิทธิภาพสูง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การเคลือบป้องกันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการปกป้องขั้นสูงสุดจากการสะเก็ดไฟเชื่อมบนหัวเชื่อม หัวฉีดแก๊ส หัวเชื่อมบนหุ่นยนต์เชื่อม รวมถึงหัวยึด อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เหมาะสำหรับการเชื่อม MIG/MAG และการตัดด้วยเลเซอร์และพลาสม่า
- ป้องกันไม่ให้สะเก็ดไฟเชื่อมไปติดอุปกรณ์ของคุณในระหว่างกระบวนการเชื่อม
- การใช้เพียงครั้งเดียวจะสร้างฟิล์มแบบแห้งที่ให้การปกป้องที่ไว้ใจได้นานถึง 8 ชั่วโมง
- ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เชื่อม เช่น หัวฉีด หัวเชื่อมคอห่าน และหัวฉีดสัมผัสหัวเชื่อม
- ยังสามารถใช้งานบนพื้นผิวแนวตั้งได้ เนื่องจากไม่ไหลออก
- ทนทานต่ออุณหภูมิได้ถึง 1,400 °C
ห้ามฉีดสเปรย์บนพื้นผิวที่ร้อน
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น เราแนะนำให้ดำเนินการทดสอบก่อนใช้งาน เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนา
เคลือบเซรามิกป้องกันสำหรับหัวเชื่อม อุปกรณ์เชื่อม และพื้นผิวที่ทำจากเหล็ก โครงสร้างเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เขย่ากระป๋องสีแรงๆ อย่างน้อย 30 วินาทีก่อนใช้ ถอดหัวเชื่อมออกแล้วเคลือบหัวฉีดสัมผัส ดิฟฟิวเซอร์หัวฉีด และที่ยึดหัวฉีด เคลือบทั้งด้านในและด้านนอกหัวฉีด หากใช้กับพื้นผิว ให้ตรวจสอบว่าพื้นผิวไม่ร้อนก่อนใช้งาน หลังใช้ คว่ำกระป๋องกลับหัวแล้วฉีดพ่นจนไม่มีอะไรออกมา
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!