ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

จาระบีฉีดโซ่ HHS® 6000 PLUS
จาระบีฉีดโซ่ HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
จาระบีฉีดโซ่ HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

จาระบีฉีดโซ่ HHS® 6000 PLUS

น้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้งานด้านความเร็วสูงสุด

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์อเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงที่มีคุณสมบัติการหล่อลื่นที่โดดเด่นด้วยการเติมแต่งโบรอนไนไตรด์



คุณสมบัติการแทรกซึมที่ยอดเยี่ยมและการปกป้องพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพ


ความหนืดต่ำช่วยให้การเคลื่อนไหวอย่างอิสระและการลดแรงเสียดทานแม้ในความเร็วที่สูงมาก คุณสมบัติการแทรกซึมที่ยอดเยี่ยมให้การหล่อลื่นและการปกป้องอย่างล้ำลึก ให้การปกป้องพื้นผิวจากการสึกหรอและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปกป้องการสึกหรอได้อย่างน่าเชื่อถือ


โบรอนไนไตรด์ช่วยให้สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ยาวนาน หากการหล่อลื่นน้ำมันแตกตัวออกที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น (สูงกว่า 180°C) โบรอนไนไตรด์จะเข้ารับหน้าที่การหล่อลื่นจนถึง 1000°C (การหล่อลื่นแบบแห้ง)



ปราศจากไมโครพลาสติก



ปราศจากซิลิโคน เรซิน กรด และ n-hexane

ข้อสังเกต

น้ำมันหล่อลื่นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์