ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

จาระบีฉีดโซ่ HHS® 5000
จาระบีฉีดโซ่ HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 1
จาระบีฉีดโซ่ HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

จาระบีฉีดโซ่ HHS® 5000

น้ำมันแทรกซึมชนิดสังเคราะห์เต็มรูปแบบที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงพร้อมส่วนผสมของ PTFE

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

การหล่อลื่นที่วางใจได้


  • แทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ที่น้ำมันหล่อลื่นจำเป็นต้องออกฤทธิ์ (คุณสมบัติการแทรกซึมดีเยี่ยม)

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดหล่อลื่นที่ซ่อนอยู่


ปกป้องการสึกหรอได้อย่างน่าเชื่อถือ


  • ผสมสารหล่อลื่นแบบแข็ง PTFE

  • เมื่อชั้นฟิล์มของจาระบีถูกขจัดออกแล้ว PTFE จะทำการหล่อลื่น (คุณสมบัติการทำงานฉุกเฉิน)

  • ชั้นฟิล์มป้องกันที่ยืดหยุ่นต้านทานการลื่นสำหรับโหลดอุณหภูมิสูง


ปกป้องในระยะยาวเพื่อความน่าเชื่อถือ


  • การป้องกันการกัดกร่อนที่เชื่อถือได้และในระยะยาว

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (แข็งตัว) สูงสุดถึง +200°C หรืออาจสูงถึง +250°C ในระยะสั้น

  • ไม่มีสิ่งตกค้างจากการย่อยสลาย


การใช้งานที่ปลอดภัย


  • เข้ากันได้กับพลาสติก, O-ring และ X-ring ส่วนใหญ่

  • มีฤทธิ์เป็นกลางกับพื้นผิวที่ทำสี


ทนต่อน้ำกระเซ็นและน้ำเกลือ กรดและเบสอย่างอ่อน



ปราศจากซิลิโคน เรซิน และกรด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์