ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

จาระบีฉีดโซ่ HHS® 500
จาระบีฉีดโซ่ HHS<SUP>®</SUP> 500 - 1
จาระบีฉีดโซ่ HHS<SUP>®</SUP> 500 - 2
จาระบีฉีดโซ่ HHS<SUP>®</SUP> 500 - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

จาระบีฉีดโซ่ HHS® 500

จาระบีสเปรย์ต้านทานแรงกดสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนาน มีคุณสมบัติการป้องกันที่ดีเยี่ยมจากผลกระทบของสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อม

อัตราลดราคา
หน่วยบรรจุ
สามารถขอราคาได้
เลือกตัวเลือก

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

การยึดเกาะของฝุ่นและสิ่งสกปรกต่ำ


  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหล่อลื่นแบบเปิดในที่กลางแจ้ง

  • อายุการใช้งานของจาระบีหล่อลื่นยาวนานขึ้น

  • คุณสมบัติการซีลที่ดีเยี่ยม

  • ไม่ต้องเติมจาระบีใหม่อยู่บ่อยครั้ง


ทนต่อน้ำกระเซ็นและน้ำเกลือ กรดและเบสอย่างอ่อน


  • การป้องกันการกัดกร่อนได้ดี

  • สารหล่อลื่นไม่สามารถถูกน้ำชะล้างออกได้

  • ทนต่อการเกิดออกซิเดชัน


ชิ้นส่วนที่หล่อลื่นสามารถรับแรงกดสูง


  • สารเติมแต่งรับแรงกดสูง (EP) เพื่อความต้านทานแรงกดสูง

  • ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม


ลดการสึกหรอและการสึกของจุดหล่อลื่น


  • ลดอุณหภูมิจากการเสียดสีเพื่อประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ยาวนานขึ้น

  • การสึกหรอต่ำ


ปราศจากซิลิโคน เรซิน และกรด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์