เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
จารบีใส HHS® 2000
น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ที่ทนทานต่อแรงดันสูง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ขจัดเสียงโลหะเสียดสี และให้ประสิทธิภาพการไหลและการแทรกซึมที่ดีเยี่ยม รวมทั้งป้องกันการกัดกร่อนได้ดี
- สารหล่อลื่นยึดเกาะสูง ไม่กระเด็นหลุดออก เมื่อใช้กับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวและหมุนได้
- ใช้ได้กับ O-rings/X-rings และพลาสติก มีความเป็นกลางกับพื้นผิวที่ทาสี
- ทนต่อน้ำกระเซ็นและน้ำเกลือ กรดและเบสอย่างอ่อน
- ปราศจากซิลิโคน เรซิน และกรด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ที่ทนทานต่อแรงกดสูงสำหรับการหล่อลื่นอเนกประสงค์และรองรับแรงกดสูง
เหมาะสำหรับการหล่อลื่นอเนกประสงค์และรองรับแรงกดสูง เช่น กลไกการชิฟท์, คันเร่งและระบบคลัทช์, สาย Bowden, หมุด, ข้อต่อ, บานพับ, คันโยกถอยหลัง, สลักกลอน, ปลายคันชัก, รางเลื่อน, เฟืองโซ่, แร็คฟันเฟือง, ล้อฟันเฟือง และอีกมาก
ทำความสะอาดจุดที่ต้องการหล่อลื่นอย่างระมัดระวังและทั่วถึงก่อนการใช้งาน HHS Clean รหัสสินค้า 089310610 แต่ละครั้ง เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ฉีดพ่นใส่ชิ้นส่วนแล้วรอให้ออกฤทธิ์สักครู่
หลังใช้งาน คว่ำกระป๋องกลับหัวแล้วฉีดพ่นจนไม่มีอะไรออกมา
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!