ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

จาระบีฉีดโซ่ HHS 2000® PLUS
จาระบีฉีดโซ่ HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
จาระบีฉีดโซ่ HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
จาระบีฉีดโซ่ HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

จาระบีฉีดโซ่ HHS 2000® PLUS

น้ำมันหล่อลื่นต้านแรงกดสูงพร้อมคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

จาระบีฉีดโซ่สังเคราะห์อเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงที่มีคุณสมบัติการหล่อลื่นที่โดดเด่นด้วยการเติมแต่งโบรอนไนไตรด์



แรงยึดเกาะและความต้านทานแรงกดสูง


การยึดเกาะที่ดีมากในทันทีที่ฉีดพ่น ป้องกันการเกิดหยดและการปนเปื้อน ขณะเดียวกันก็ต้านแรงกดได้ดีมาก



ปกป้องการสึกหรอได้อย่างน่าเชื่อถือ


โบรอนไนไตรด์ช่วยให้สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ยาวนาน หากการหล่อลื่นน้ำมันแตกตัวออกที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น (สูงกว่า 180°C) โบรอนไนไตรด์จะเข้ารับหน้าที่การหล่อลื่นจนถึง 1000°C (การหล่อลื่นแบบแห้ง)



ปราศจากไมโครพลาสติก



ปราศจากซิลิโคน เรซิน กรด และ n-hexane

ข้อสังเกต

น้ำมันหล่อลื่นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ขึ้นทะเบียน NSF H1

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์