ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กาวเนื้อเหล็ก Fe 1
กาวเนื้อเหล็ก Fe 1 - 1
กาวเนื้อเหล็ก Fe 1 - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

กาวเนื้อเหล็ก Fe 1

ระบบซ่อมแซมทำงานได้เร็ว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวติดตั้งและการเวิร์คช็อปในภาคส่วนการผลิตโลหะ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • ระบบเรซินคุณภาพสูงซึ่งมีปฏิกิริยาต่อสารตั้งต้นสององค์ประกอบในขั้นตอนเดียวแสดงลักษณะเด่นที่คล้ายกับลักษณะเด่นของโลหะ เนื่องจากชุดเรซินมีสูตรโครงสร้างพิเศษ

  • ด้วยอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการผสมสารประกอบ (A:B = 1:1 โดยการบีบเกลียวสองเกลียวที่มีความยาวเท่ากันออกจากหลอดทดลอง) จึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้การผสมสารประกอบเพื่อการซ่อมแซมเกิดความผิดพลาด

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานซ่อมแซมเล็กๆ ที่จำเป็นต้องหมุนไปรอบๆ อย่างรวดเร็ว

  • สามารถทาด้วยไม้พายได้และไม่ไหลย้อย ซึ่งทำให้ใช้ทาในแนวดิ่งได้

  • หลังจากแข็งตัวแล้ว สามารถจัดการกับโลหะเหลว Fe1 ได้ด้วยวิธีเดียวกับการจัดการโลหะด้วยการกลึง การกัด การเจาะ การอุด หรือการตัดเกลียว
ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์