ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สายเคเบิลสำหรับใช้ในพาหนะ FLRY
สายเคเบิลสำหรับใช้ในพาหนะ FLRY - 1
สายเคเบิลสำหรับใช้ในพาหนะ FLRY - 2

รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สายเคเบิลสำหรับใช้ในพาหนะ FLRY

มาในม้วนพลาสติกสำหรับระบบจัดเก็บม้วนอุปกรณ์ ORSY® 10

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 20 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • คุณภาพระดับพรีเมียมด้วยส่วนประกอบทองแดง 99.9%

  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • ปลอกด้านนอกทำจาก PVC

  • ปราศจากซิลิโคน แคดเมียม และตะกั่ว

สอดคล้องตาม/คล้ายคลึงกับมาตรฐาน DIN/ISO 6722