รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดเบรก
สำหรับทำความสะอาดและขจัดคราบจาระบีระหว่างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำยาแห้งเร็วและประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
- ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และคราบน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 - การทำความสะอาดโดยไม่ทิ้งคราบไว้
 
ปราศจากสารอะซีโตน
ใช้ได้ดีกับสี พลาสติก ซีล และยาง
ปราศจาก AOX และซิลิโคน
การใช้งานที่หลากหลาย
มีแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มการขจัดคราบติดแน่น เช่น คราบปากกามาร์กเกอร์ คราบฉลากสินค้า
ห้ามฉีดบนชิ้นส่วนที่ร้อน ไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ยึดติดด้วยกาว ก่อนใช้งานควรตรวจสอบว่าสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกและพื้นผิวที่ทาสีในบริเวณที่มองไม่เห็น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับขจัดคราบน้ำมัน/จาระบี เขม่า ฝุ่นเบรกรถยนต์ ดิสก์เบรกและดรัมเบรก เครื่องยนต์ และเสื้อเกียร์ เป็นต้น
ฉีดน้ำยาบนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดและเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด ทำซ้ำเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดแน่น
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!