เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
กาวอีพ็อกซี่เรซิ่นแบบแห้งเร็ว ESK-50
กาวสององค์ประกอบปราศจากตัวทำละลาย
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ






ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แห้งเร็ว
ปฏิกิริยาของสององค์ประกอบทำให้เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว จึงนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
การใช้งานที่หลากหลาย
สำหรับการติดโลหะ พลาสติก แก้ว เซรามิกประเภทต่างๆ ฯลฯ เข้าด้วยกัน และข้ามประเภทกัน
ค่าความทนต่อแรงดึงสูง
ความทนต่อแรงเฉือนและแรงดึงจะถูกคงไว้แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความร้อน
ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อของเหลวประเภทต่างๆ เช่น น้ำ น้ำมันเบนซิน และน้ำมัน
- ทนทานต่อการเสื่อมสภาพและสารต่างๆ
สามารถขัดได้เมื่อแข็งตัวเต็มที่แล้ว
ความโปร่งใสระดับสูง
ปราศจากซิลิโคนและตัวทำละลาย
อาจเปลี่ยนสีได้เนื่องจาก UV
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับการติดวัสดุประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีความทนทานต่อแรงดึงและการกระแทกสูง และทนต่อการแตกและการสะเทือนได้ยอดเยี่ยม เนื่องจากกาวแห้งเร็วนี้โปร่งใส จึงเหมาะกับการติดบนชิ้นงานที่ต้องการความเรียบร้อยสวยงาม จึงเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การติดแผ่นสแตนเลสเข้าด้วยกัน การซ่อมชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะที่แตก การผลิตแผงวงจรแบบพิมพ์ ฯลฯ
พื้นผิวที่เหมาะสม ได้แก่เหล็ก, เหล็กชุบ, อะลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, โลหะเคลือบหรือชุบ, พลาสติกเสริมใยแก้วขัดกระดาษทราย, ABS, PVC แข็ง, SMC, แก้ว, เซรามิก, คอนกรีต, พลาสติกเสริมใยแก้ว/SMC, ไม้, โพลียูรีเทน ฯลฯ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!