ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ปืนยิงกาวระบบลม Druckfix
ปืนยิงกาวระบบลม Druckfix - 1
ปืนยิงกาวระบบลม Druckfix - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ปืนยิงกาวระบบลม Druckfix

ปืนยิงกาวระบบลมพลังสูงและน้ำหนักเบาสำหรับยิงกาวบรรจุถุง เหมาะสำหรับกาวและซีลแลนท์ที่มีความหนืดสูงและต่ำ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

น้ำหนักเบา กะทัดรัด และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์



ตัวควบคุมแรงดันแบบหมุนบนด้ามจับเพื่อการยิงกาวทั้งแบบช้าและรวดเร็ว


การควบคุมความเร็วในการไหลที่ดีเพิ่มเติมผ่านทริกเกอร์



ให้ความคล่องตัวสูงสุด


ตัวหน่วงบนวาล์วแบบดึงเร็ว



กรอบกันกระแทกแบบปิดสนิท


ป้องกันส่วนประกอบต่างๆ เช่น ท่อจ่ายลม ได้ดีขึ้น และทำความสะอาดง่าย

ข้อสังเกต

อัตราการใช้ลมโดยเฉลี่ยของปืนยิงกาวระบบลมอยู่ที่ประมาณ 7.2 ลิตร/นาที คำเตือน: แรงดันใช้งานสูงสุดสำหรับการยิงกาวอยู่ที่ 6 บาร์

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์