เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
เครื่องเจียรลม DWS 125 มาตรฐาน
เครื่องทรงพลังพกพาสะดวกสำหรับการเจียร การตัด และงานหยาบ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในพื้นที่แคบ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 0.85hp (640W) อันทรงพลัง
อเนกประสงค์อย่างมาก
- เหมาะสมกับดิสก์หลายขนาด (100-115-125 มม.)
- ด้ามจับด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อการควบคุมสำหรับผู้ถนัดซ้ายและถนัดขวา
การทำงานที่ราบรื่น การสั่นสะเทือนต่ำ และเงียบ
เฟืองดอกจอกเกลียวที่มีรูปทรงฟันสม่ำเสมอในหัวทำมุม
ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์
ช่วยลดความเร็วเกินและป้องกันหินเจียรไม่ให้แตกร้าว
วัสดุหุ้มด้ามจับนุ่มสบายในตัว
ลดความเมื่อยล้า
สามารถเปลี่ยนดิสก์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตัวหยุดเพลาหมุน
ปราศจากไอเสียในพื้นที่ทำงาน
ไอเสียถูกนำผ่านไปยังด้านหลัง
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมอัดทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน
- ไม่รวมนิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าในชุดอุปกรณ์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมการเชื่อมและการทำให้รอยเชื่อมราบเรียบ ขจัดสนิม ลบคมและเจียรเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และอะลูมิเนียม
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!