เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด
บล็อกลมคุณภาพสูงในกรอบกันกระแทกที่เป็นพลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง พร้อมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกสบาย
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- อัตรากำลังต่อน้ำหนักที่ดีเยียม
- แรงบิดหมุนออกสูงสุด 1100 Nm ด้วยน้ำหนักเพียง 1.1 กก.
- ค่าประสิทธิภาพสูงสุดที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนาน
- กลไกแรงกระแทกแบบค้อนที่มีคุณภาพสูงและกระบอกสูบที่มีมอเตอร์แบบ 7 ดิสก์ที่เป็นเอกลักษณ์
- การตั้งค่ากำลัง 4 ระดับพร้อมการเปลี่ยนทิศทางการหมุนแบบปรับมือเดียวที่สะดวกสบาย ช่วยให้ปรับสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและง่ายดาย
- จับถือได้ถนัดมือและควบคุมได้ดีที่สุด
- ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมชิ้นส่วนที่จับนุ่มมือและทริกเกอร์ที่แม่นยำ
- ขนาดสลักสูงสุดที่แนะนำ: M14
- บล็อกลมไม่ใช่ไขควงวัดแรงบิด ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ต้องการแรงบิดเฉพาะ โดยใช้อุปกรณ์วัดแรงบิดหลังจากขันให้แน่นด้วยบล็อกลม
- เมื่อใช้บล็อกลมเป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันเล็กน้อยทุกวันผ่านทางช่องลมเข้า และควรอัดจาระบีที่เฟืองทุกเดือน
- นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
บล็อกลมที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมด้วยคอขนาดยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกและรสบัส รวมทั้งเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างและการเกษตร
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!