ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด
บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด - 1
บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด - 2
บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด

บล็อกลมคุณภาพสูงในกรอบกันกระแทกที่เป็นพลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง พร้อมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกสบาย

อัตราลดราคา
หน่วยบรรจุ
สามารถขอราคาได้
เลือกตัวเลือก

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • อัตรากำลังต่อน้ำหนักที่ดีเยียม

  • แรงบิดหมุนออกสูงสุด 1100 Nm ด้วยน้ำหนักเพียง 1.1 กก.

  • ค่าประสิทธิภาพสูงสุดที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนาน

  • กลไกแรงกระแทกแบบค้อนที่มีคุณภาพสูงและกระบอกสูบที่มีมอเตอร์แบบ 7 ดิสก์ที่เป็นเอกลักษณ์

  • การตั้งค่ากำลัง 4 ระดับพร้อมการเปลี่ยนทิศทางการหมุนแบบปรับมือเดียวที่สะดวกสบาย ช่วยให้ปรับสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและง่ายดาย

  • จับถือได้ถนัดมือและควบคุมได้ดีที่สุด

  • ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมชิ้นส่วนที่จับนุ่มมือและทริกเกอร์ที่แม่นยำ
ข้อสังเกต
  • ขนาดสลักสูงสุดที่แนะนำ: M14

  • บล็อกลมไม่ใช่ไขควงวัดแรงบิด ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ต้องการแรงบิดเฉพาะ โดยใช้อุปกรณ์วัดแรงบิดหลังจากขันให้แน่นด้วยบล็อกลม

  • เมื่อใช้บล็อกลมเป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันเล็กน้อยทุกวันผ่านทางช่องลมเข้า และควรอัดจาระบีที่เฟืองทุกเดือน

  • นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้