เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันเครื่อง พาวเวอร์ DS-7 ดีเซล 10W-30 POWER DS-7 DIESEL 10W-30
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เป็นน้ำมันเครื่องสมรรถนะสูง ที่คิดค้นขึ้นด้วยน้ำมันพื้นฐานกึ่งสังเคราะห์และสารเติมแต่งคุณภาพสูง มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการสึกหรอจากการกัดกร่อน มีความเสถียรที่อุณหภูมิต่ำและสูง คุณสมบัติการจัดการเขม่า การควบคุมคราบลูกสูบ การสึกหรอของชุดวาล์ว ป้องกันการสูญเสียความหนืดเนื่องจากแรงเฉือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง
- ดัชนีความหนืดสูง
- รักษาความทนทานของเครื่องยนต์เมื่อใช้การหมุนเวียนไอเสีย (EGR)
- ลดปัญหาในการสตาร์ทและการสึกหรอของเครื่องยนต์
- สมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดตะกอนและทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- ยืดระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง
- API CI-4, CH-4/SL, SJ โดยกรมธุรกิจพลังงาน
- JASO DL-0/ DH-1 '17
- MB 228.3
- MTU Type2
- Volvo VDS-3/Renault RLD -2/Mack EO-N
- Mack EO-M+
- Cummins CES 20076/77/78
- Deutz DQC III-18
- Global DHD-1
- China GB spec
- สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จหรือเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ใช้งานหนัก ทั้งทางเรียบและออฟโรด
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีแผ่นกรองอนุภาค (EGR)
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน