กล่องปฐมพยาบาล DIN 13157
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
- มาพร้อมขายึดผนังพร้อมกลไกการล็อค 90°
- ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการใช้อย่างง่ายดายด้วยช่องภายในที่สามารถปรับได้และมีฝาปิดเพล็กซิกลาส
- พลาสติก ABS ความแข็งแรงสูง
- ทนทานต่อการเปลี่ยนรูป แรงกระแทก และอุณหภูมิ
- ซีลยางภายในป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
อุปกรณ์ที่มีให้:
- 1 x พลาสเตอร์ม้วน DIN 13019-A, 5 ม. x 2.5 ซม.
- 12 x พลาสเตอร์ปิดแผล DIN 13019-E, 10 x 6 ซม.
- 1 x ชุดผ้าพันแผล: 6 พลาสเตอร์ปิดแผลปลายนิ้ว, 6 พลาสเตอร์ปิดแผลนิ้ว 12 x 2 ซม., 6 พลาสเตอร์ปิดแผลแถบยาว 1.9 x 7.2 ซม., 12 พลาสเตอร์ปิดแผลแถบยาว 2.5 x 7.2 ซม.
- 4 x ผ้าเช็ดผิวหนัง
- 2 x หน้ากากเต็มใบหน้า DIN EN 14683
- 1 x ซองผ้าพันแผล DIN 13151-K
- 3 x ซองผ้าพันแผล DIN 13151-M
- 1 x ซองผ้าพันแผล DIN 13151-G
- 1 x ผ้าพันแผล DIN 13152-A
- 6 x แผ่นปิด 100 x 100 มม.
- 2 x แผ่นปิดตา
- 1 x แผ่นปิดแบบเย็นทันที
- 1 x แผ่นปิดแบบร้อน
- 2 x ผ้าพันยึดแผ่นปิดแผล DIN 61634-FB 6
- 2 x ผ้าพันยึดแผ่นปิดแผล DIN 61634-FB 8
- 2 x ผ้าพยุงแขน DIN 13168-D
- 1 x กรรไกร DIN 58279-B190
- 2 x ถุงพลาสติก ปิดผนึกได้ 300 x 400 มม.
- 5 x ผ้าไม่ทอ 200 x 300 มม., 15 กรัม/เมตร2
- 4 x ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน DIN EN 455
- 1 x คำแนะนำการปฐมพยาบาล
- 1 x แผ่นรายการสิ่งของ
ข้อสังเกต
- สำหรับพนักงานสูงสุด 20 คนในโรงงานผลิตและโรงงานแปรรูป
- สำหรับพนักงานสูงสุด 10 คนในไซต์ก่อสร้าง หรือในสถานที่ที่คล้ายกัน
- สำหรับพนักงานสูงสุด 50 คนในองค์กรบริหารและพาณิชยกรรม
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!