เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันสำหรับการตัดและเจาะ CUT+ COOL Perfect
น้ำมันสำหรับการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่หนักที่สุดและงานตัดที่เพิ่มความเร็วสูงขึ้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการใช้งาน
- ให้ผลลัพธ์และความปลอดภัยสูงสุดต่อวัสดุทุกชิ้นและการใช้งานทุกงาน
- ยืดอายุเครื่องมือ
- ป้องกันการกร่อนได้ดีเยี่ยม
- สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องทำความสะอาดล่วงหน้าและใช้ในปริมาณน้อย
สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นปริมาณน้อยได้
ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและผลที่ดีที่สุดด้วยส่วนประกอบที่ผสมผสานมาเป็นพิเศษ
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แม้กับเครื่องมือที่ปรับตั้งมาไม่ถูกต้อง
ปราศจากคลอรีน ซิลิโคน โลหะหนัก และเรซิน ปราศจากสารที่ทำให้เสียความฉ่ำของสี


คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานเครื่องจักรกลกับวัสุดทุกชนิด เช่นเหล็ก เหล็กอัลลอยสูง อะลูมิเนียม เหล็ก อโลหะ ไทเทเนียม โลหะหนัก โลหะหล่อ ฯลฯ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!