น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco - 1
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco - 2
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco - 3
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco - 4

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco

น้ำมันสำหรับการตัดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ
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
กระป๋องสเปรย์พร้อมเทคโนโลยี ECO-Stop


  • สามารถใช้งานได้สูงสุด 2,500 ครั้งจากปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการทำงานของวาล์วจ่ายน้ำยาแต่ละครั้ง

  • เกิดควันน้อย


ใช้งานง่าย


ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดโลหะก่อนการประกอบหรือกระบวนการเพิ่มเติม (เช่น การเชื่อม) ในกรณีใช้น้ำยาจำนวนน้อย



มีสภาพเป็นกลาง


  • สามารถสัมผัสกับวัสดุที่ละเอียดอ่อน (เช่น หินอ่อน พลาสติก และชิ้นส่วนไฟฟ้า) ได้

  • ไม่มีกลิ่น
ข้อสังเกต

เก็บผ้าเช็ดที่ชุ่มน้ำมันไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟ มีซีลในตัว ซีลอย่างแน่นหนา และติดฉลากอย่างถูกต้องเท่านั้น (BGI 560)

ขอบเขตการใช้งาน
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Perfectครีมสำหรับการเจาะและการตัด Perfectน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Ecoโฟมสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการตัด DVGWน้ำยาหล่อเย็น
Ultra
น้ำยาหล่อเย็น
Ultra HD
วัสดุ
เหล็ก, เหล็กโลหะผสมxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กโลหะผสมสูงxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อสีเทาxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คาร์ไบด์xxxxxxxxxxxxxxxxx
โลหะพื้นฐานที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ)xxxxxxxxxxxxxxxxx
ไทเทเนียมxxxxxxxxxxxxxxxx
แมกนีเซียมxxxxxxxxxxxxxxxx
อะลูมิเนียม, โลหะผสมอะลูมิเนียมxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กระบวนการการกลึง
การกลึง, เครื่องมือการกลึงxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ การเจาะฝัง การคว้านรูxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะลึกxxxxxxxxxxxxxxx
การเลื่อยxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การตัดเกลียวxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การต๊าปเกลียว, การหมุนxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การกัดxxxxxxxxxx xxx
การขัดกระดาษทรายxxxxxxxxxxxxx
การขึ้นรูป การกลิ้ง การดัดxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ, การเจาะอย่างละเอียดxxxxxxx xxx
การเจาะ การทำฟันเฟืองxxxxxxxxxxxxxxx
คุณสมบัติ
วัสดุฐานน้ำมันแร่น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์สังเคราะห์ เอสเทอร์ไกลคอลและเอสเทอร์เอสเทอร์น้ำมันแร่น้ำมันแร่
ความหนืด (มม.²/วินาที)1225คล้ายครีม35n/a56676
ใช้ในปริมาณน้อย ⎷ ⎷
ปราศจากสัญลักษณ์เตือนบังคับ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
สามารถใช้แบบคว่ำลง ⎷ ⎷
ได้รับการรับรองจาก DVGW ⎷
ย่อยสลายได้/ผ่านการรับรองสำหรับใช้กับอาหาร ⎷
ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานเป็นพิเศษ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
เกิดควันน้อย ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
ใช้น้ำยาน้อย ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดี ⎷
ปราศจากกรดบอริก ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
เป็นฟองน้อย ⎷ ⎷
มีความคงทนต่อจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ ⎷ ⎷
ระดับความอันตรายของน้ำ11112111
ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ (ปราศจากเอมีน) ⎷ ⎷ ⎷
xxx เหมาะสมอย่างยิ่ง
xx เหมาะสมดี
x ความเหมาะสมน้อยลง
⎷ ใช้ได้

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์