เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco
น้ำมันสำหรับการตัดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กระป๋องสเปรย์พร้อมเทคโนโลยี ECO-Stop
- สามารถใช้งานได้สูงสุด 2,500 ครั้งจากปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการทำงานของวาล์วจ่ายน้ำยาแต่ละครั้ง
- เกิดควันน้อย
ใช้งานง่าย
ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดโลหะก่อนการประกอบหรือกระบวนการเพิ่มเติม (เช่น การเชื่อม) ในกรณีใช้น้ำยาจำนวนน้อย
มีสภาพเป็นกลาง
- สามารถสัมผัสกับวัสดุที่ละเอียดอ่อน (เช่น หินอ่อน พลาสติก และชิ้นส่วนไฟฟ้า) ได้
- ไม่มีกลิ่น
เก็บผ้าเช็ดที่ชุ่มน้ำมันไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟ มีซีลในตัว ซีลอย่างแน่นหนา และติดฉลากอย่างถูกต้องเท่านั้น (BGI 560)
| น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด | น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Perfect | ครีมสำหรับการเจาะและการตัด Perfect | น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Eco | โฟมสำหรับการเจาะและการตัด | น้ำมันสำหรับการตัด DVGW | น้ำยาหล่อเย็น Ultra | น้ำยาหล่อเย็น Ultra HD | |
| วัสดุ | ||||||||
| กระบวนการการกลึง | ||||||||
| คุณสมบัติ | ||||||||
| วัสดุฐาน | น้ำมันแร่ | น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์ | น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์ | สังเคราะห์ เอสเทอร์ | ไกลคอลและเอสเทอร์ | เอสเทอร์ | น้ำมันแร่ | น้ำมันแร่ |
| เหล็ก, เหล็กโลหะผสม | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| เหล็กโลหะผสมสูง | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อสีเทา | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| คาร์ไบด์ | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| โลหะพื้นฐานที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| ไทเทเนียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| แมกนีเซียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| อะลูมิเนียม, โลหะผสมอะลูมิเนียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| การกลึง, เครื่องมือการกลึง | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| การเจาะ การเจาะฝัง การคว้านรู | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| การเจาะลึก | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| การเลื่อย | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| การตัดเกลียว | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| การต๊าปเกลียว, การหมุน | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| การกัด | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| การขัดกระดาษทราย | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| การขึ้นรูป การกลิ้ง การดัด | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| การเจาะ, การเจาะอย่างละเอียด | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| การเจาะ การทำฟันเฟือง | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| ความหนืด (มม.²/วินาที) | 12 | 25 | คล้ายครีม | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| ใช้ในปริมาณน้อย | ⎷ | ⎷ | ||||||
| ปราศจากสัญลักษณ์เตือนบังคับ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| สามารถใช้แบบคว่ำลง | ⎷ | ⎷ | ||||||
| ได้รับการรับรองจาก DVGW | ⎷ | |||||||
| ย่อยสลายได้/ผ่านการรับรองสำหรับใช้กับอาหาร | ⎷ | |||||||
| ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| เกิดควันน้อย | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| ใช้น้ำยาน้อย | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดี | ⎷ | |||||||
| ปราศจากกรดบอริก | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| เป็นฟองน้อย | ⎷ | ⎷ | ||||||
| มีความคงทนต่อจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ||||||
| ระดับความอันตรายของน้ำ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ (ปราศจากเอมีน) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx เหมาะสมอย่างยิ่ง xx เหมาะสมดี x ความเหมาะสมน้อยลง ⎷ ใช้ได้ | ||||||||
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการใช้งานในจุดที่มีการสูญเสียการหล่อลื่นและในจุดที่สัมผัสกับอาหาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับจุดที่มีแรงกดพื้นผิวระหว่างชิ้นงานและเครื่องมือและสำหรับการกลึงที่ซับซ้อนทั้งหมด สามารถใช้สำหรับการขึ้นรูปเหล็ก อะลูมิเนียม และโลหะหนักที่ไม่ใช่เหล็ก
ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดโลหะก่อนการประกอบหรือกระบวนการเพิ่มเติม (เช่น การเชื่อม) ในกรณีใช้น้ำยาจำนวนน้อย ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมา
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!