น้ำมันสำหรับการตัด CUT+COOL DVGW
น้ำมันสำหรับการตัด CUT+COOL DVGW - 1
น้ำมันสำหรับการตัด CUT+COOL DVGW - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำมันสำหรับการตัด CUT+COOL DVGW

น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะที่ได้รับการรับรองจาก DVGW

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ
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
ได้รับการรับรองจาก DVGW


  • ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้กับน้ำดื่ม

  • หลังจากล้างแล้วจะไม่กระทบต่อสี รสชาติ และกลิ่นของน้ำดื่ม

  • ล้างออกง่าย


คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม


  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดอย่างได้ผล

  • ความเร็วในการตัดสูงขึ้น


มีส่วนประกอบของสารเติมแต่งทนแรงกดสูง


  • ลดการเกิดความร้อน

  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเครื่องมือ

  • ลดต้นทุนการดำเนินงาน


มีสารเติมแต่งป้องกันสนิม


ป้องกันการเกิดสนิมของวัสดุ



ปราศจากน้ำมันแร่ คลอรีน ซิลิโคน กรด และเรซิน



ปราศจากสารที่ทำให้สีละลาย

ได้รับการรับรองจาก DVGW

ข้อสังเกต

การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดและการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเครื่องมือไฟฟ้าจะสามารถรับประกันได้ต่อเมื่อใช้น้ำมันโดยไม่มีการเจือจางเท่านั้น

ขอบเขตการใช้งาน
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Perfectครีมสำหรับการเจาะและการตัด Perfectน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Ecoโฟมสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการตัด DVGWน้ำยาหล่อเย็น Ultraน้ำยาหล่อเย็น Ultra HD
วัสดุ
เหล็ก, เหล็กโลหะผสมxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กโลหะผสมสูงxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อสีเทาxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คาร์ไบด์xxxxxxxxxxxxxxxxx
โลหะพื้นฐานที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ)xxxxxxxxxxxxxxxxx
ไทเทเนียมxxxxxxxxxxxxxxxx
แมกนีเซียมxxxxxxxxxxxxxxxx
อะลูมิเนียม, โลหะผสมอะลูมิเนียมxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กระบวนการการกลึง
การกัด, การกัดอัตโนมัติxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ การเจาะฝัง การคว้านรูxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะลึกxxxxxxxxxxxxxxx
การเลื่อยxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การตัดเกลียวxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การต๊าปเกลียว, การกลึงxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การกัดxxxxxxxxxx xxx
การขัดกระดาษทรายxxxxxxxxxxxxx
การขึ้นรูป การกลิ้ง การดัดxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ, การเจาะอย่างละเอียดxxxxxxx xxx
การเจาะ การทำฟันเฟืองxxxxxxxxxxxxxxx
คุณสมบัติ
วัสดุฐานน้ำมันแร่น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์เอสเทอร์สังเคราะห์ไกลคอลและเอสเทอร์เอสเทอร์น้ำมันแร่น้ำมันแร่
ความหนืด (มม.²/วินาที)1225คล้ายครีม35n/a56676
ใช้ในปริมาณน้อย ⎷ ⎷
ปราศจากสัญลักษณ์เตือนบังคับ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
สามารถใช้แบบคว่ำลง ⎷ ⎷
ได้รับการรับรองจาก DVGW ⎷
ย่อยสลายได้/ผ่านการรับรองสำหรับใช้กับอาหาร ⎷
ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานเป็นพิเศษ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
เกิดควันน้อย ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
ใช้น้ำยาน้อย ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดี ⎷
ปราศจากกรดบอริก ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
เป็นฟองน้อย ⎷ ⎷
มีความคงทนต่อจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ ⎷ ⎷
ระดับความอันตรายของน้ำ11112111
ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ (ปราศจากเอมีน) ⎷ ⎷ ⎷
xxx เหมาะสมอย่างยิ่ง
xx เหมาะสมดี
x ความเหมาะสมน้อยลง
⎷ ใช้ได้

ได้รับการรับรองจาก DVGW

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์