เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์ทองแดง CU 800
สเปรย์ทองแดงนี้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นแบบแรงยึดสูง การคลายการยึดติด และการป้องกันการกัดกร่อน สามารถทนต่ออุณหภูมิและแรงดันสูงได้ดีเยี่ยม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความต้านทานสูง
- อุณหภูมิการใช้งานอยู่ในช่วง -40°C ถึง +1200°C สำหรับการหล่อลื่นแห้ง
- ต้านทานน้ำ สารละลายด่างและกรดเจือจาง
การหลื่อลื่นสูงและคงทน
มอบการปกป้องอันยาวนาน ป้องกันการหลอมติดกัน การกะเทาะ การสึกหรอ การกัดกร่อน และการกร่อนจากการเสียดทาน
ปราศจากซิลิโคน และ AOX
ห้ามใช้กับจานเบรกหรือเนื้อผ้าเบรก ปราศจากซิลิโคนและ AOX
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จาระบีที่ทนต่ออุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับการหล่อลื่นที่ด้านหลังของแผ่นดิสก์เบรก (ป้องกันเสียงเสียดสี) จุดเชื่อมต่อสกรู (สกรูท่อร่วมไอเสีย เกลียวหัวเทียน ฯลฯ) แบริ่ง จุดหมุน ข้อต่อ พื้นผิวมีการเลื่อน ฯลฯ ช่วยป้องกันซีลแข็งไม่ให้กรอบ และยังเหมาะสำหรับการปกป้องจุดสัมผัสของหัวปืนเชื่อมคลุมด้วยแก๊ส และบนแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่
เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะใช้งานด้วยน้ำยาทำความสะอาดเบรก รหัสสินค้า 08901087 ชิ้นส่วนต้องสะอาด แห้งไร้ฝุ่น และปราศจากจาระบี ฉีดพ่น CU 800 บางๆ และสม่ำเสมอจากระยะห่าง 20 -30 ซม.
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!