เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทองแดง CU 800
น้ำยาทองแดงนี้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นแบบแรงยึดสูง การคลาย และการป้องกันการกัดกร่อนที่สามารถทนต่ออุณหภูมิและแรงดันสูงได้
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความต้านทานสูง
- สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -20°C ถึง +1200°C สำหรับการหล่อลื่นแห้ง
- ต้านทานน้ำ สารละลายด่างและกรดเจือจาง
ประสิทธิภาพการหลื่อลื่นสูงและคงทน
มอบการปกป้องอันยาวนาน ป้องกันการหลอมติดกัน การเชื่อมติดกันแบบเย็น การสึกหรอ การกัดกร่อน การกร่อนจากการเสียดทาน
ปราศจากซิลิโคนและ AOX
ห้ามใช้กับจานเบรกหรือเนื้อผ้าเบรก ปราศจากซิลิโคนและ AOX
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จาระบีที่ทนต่ออุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับการหล่อลื่นที่ด้านหลังของแผ่นดิสก์เบรก (ป้องกันเสียงเสียดสี) จุดเชื่อมต่อสกรู (สกรูท่อร่วมไอเสีย เกลียวหัวเทียน ฯลฯ) แบริ่ง จุดหมุน ข้อต่อ พื้นผิวมีการเลื่อน ฯลฯ ช่วยป้องกันซีลแข็งไม่ให้กรอบ และยังเหมาะสำหรับการปกป้องจุดสัมผัสของหัวปืนเชื่อมคลุมด้วยแก๊ส และบนแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่
ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะใช้งานด้วยน้ำยาทำความสะอาดเบรก รหัสสินค้า 0890 108 7 ชิ้นส่วนต้องสะอาด แห้งไร้ฝุ่น และปราศจากจาระบี ใช้แปรงทา CU 800 บางๆ และสม่ำเสมอบนพื้นผิวที่ต้องการป้องกัน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!