เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ COOLIUS 2700
ใช้งานง่ายและแม่นยำ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ COOLIUS 2700 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถวินิจฉัยการทำงานของเครื่องปรับอากาศและช่วยให้ช่างสามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
ฐานข้อมูลพาหนะแบบอัพเดตได้และระบบจัดการน้ำยาทำความเย็นช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลแสดงปริมาณการใช้น้ำยาทำความเย็นได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
อัตราการดึงน้ำยาทำความเย็น: 400 กรัม/นาที
สุญญากาศ: 0.3 Pa (0.03 mbar)
ความบริสุทธิ์ของน้ำยา R-134a: SAEJ 2099
ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ลำดับโปรแกรมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ภาชนะที่ตรวจสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเติมน้ำมัน การจ่ายสารเติมแต่งเพื่อตรวจหาจุดรั่ว และการระบายน้ำมันเก่า
ใช้งานง่าย
- ฐานข้อมูลยานพาหนะที่อัปเดตได้สำหรับรถบรรทุกและรถยนต์
- การกรองน้ำยาทำความเย็นแบบ 3 ชั้น
- การแสดงเวลาแบบกราฟิกสำหรับฟังก์ชันทั้งหมด
ทนทาน
- โครงสร้างโลหะที่มั่นคงและแข็งแรง
- ปั๊มสุญญากาศ 2 สเตจขนาด 100 ลิตร/นาที ที่มีประสิทธิภาพ
- ปั๊มดูดประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบป้องกันความร้อนเกิน
ควรบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศหลังจากใช้งาน 100 ชั่วโมงหรือ 12 เดือน การบำรุงรักษานี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชิ้น
รถยนต์ส่วนบุคคล/รถขนส่งเพื่อการพาณิชย์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!