ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยาทำความสะอาด BMF BMF
น้ำยาทำความสะอาด BMF BMF - 1
น้ำยาทำความสะอาด BMF BMF - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำยาทำความสะอาด BMF BMF

น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเวิร์กชอป เครื่องจักร และรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • ไม่มีฟอสเฟต ตัวทำละลาย และสสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

  • ย่อยสลายทางชีวภาพได้

  • สามารถใช้ได้ทั้งกับเครื่องมืออุปกรณ์ และใช้มือ หรือในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

  • มีประสิทธิภาพในการละลายไขมันสูงแต่ยังคงความอ่อนโยนและถนอมวัสดุ

  • ไม่ทำให้สี ยาง หรือพลาสติกเสียหาย

  • ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วในน้ำเสียจากการทดสอบของ German Ecological Standard Test B 5105

  • ค่า pH: 9.4

  • ปราศจากซิลิโคน

  • ปราศจาก AOX
ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์