วิดีโอเอนโดสโคป BASIC 7 ชิ้น
วิดีโอเอนโดสโคป BASIC 7 ชิ้น - 1
วิดีโอเอนโดสโคป BASIC 7 ชิ้น - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

วิดีโอเอนโดสโคป BASIC 7 ชิ้น

การตรวจสอบด้วยภาพที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับความเสียหายในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องทำการถอดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลา (เช่น ขอบ เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง เพลา ช่องว่าง ท่อเดินสายเคเบิล และการใช้งานอื่นๆ) มีหัวโพรบกึ่งแข็ง 5.5 มม. x 1 ม.

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • ไฟส่องสว่าง LED ขนาดเล็กหรี่แสงได้ 4 ดวง

  • ระบบพกพาไม่ต้องใช้สายเมน

  • ตัวเลือกการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านพอร์ต AV และสายเคเบิลเชื่อมต่อ

  • หัวโพรบมีกระจกแซฟไฟร์กันรอยสำหรับภาพคุณภาพสูงและเพื่อป้องกันกล้องและเลนส์

  • การติดตั้งกระจกต่างๆ สำหรับมุมมองการแสดงผลที่เหมาะสม

  • ฟังก์ชันการซูมดิจิตอลและภาพสะท้อนกระจก


ข้อมูลทางเทคนิค:


  • จอภาพสี 2.4 นิ้ว TFT LCD QVGA (ความละเอียด: 320 x 240 พิกเซล)

  • น้ำหนัก: 1704 กรัม/ชุด

  • รูปแบบเอาต์พุตวิดีโอ: NTSC & PAL

  • มุมแนวนอน 46°

  • มุมแนวตั้ง 34°

  • มุมแนวทแยง 56°

  • ความชัดลึก (DOF): ระหว่างระยะทาง 1–6 ซม.

  • หัวโพรบ: กันน้ำตามระดับการป้องกัน IP 67