เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ AutoshamTWO
น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์แบบทูอินวัน: ล้างและแว็กซ์ในขั้นตอนเดียว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง
ขจัดสิ่งสกปรกทุกชนิดออกจากสี โครเมียม พลาสติก ยาง และอื่นๆ ของรถยนต์
สร้างชั้นป้องกัน
- น้ำจะไหลออกเป็นหยด
- ทำให้การเช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์ง่ายยิ่งขึ้น
การแยกสิ่งสกปรกออกอย่างรวดเร็วตามการทดสอบ (มาตรฐานออสเตรีย) Ö-Norm B 5105
สิ่งสกปรกที่มันเยิ้ม/เหนียวเหนอะหนะไม่ได้ถูกทำให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่จะถูกแทรกซึมและแยกสลายออกจากกัน ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำมาคัดแยกได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เท AutoshamTWO 25 มล. ลงในน้ำอุ่นประมาณ 10 ลิตร ใช้ฟองน้ำจุ่มแชมพูเพื่อล้างรถ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กับเครื่องล้างแรงดันสูง (ความเข้มข้น 0.05-0.1%)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!