น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ AutoshamTWO

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ AutoshamTWO

น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์แบบทูอินวัน: ล้างและแว็กซ์ในขั้นตอนเดียว

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง


ขจัดสิ่งสกปรกทุกชนิดออกจากสี โครเมียม พลาสติก ยาง และอื่นๆ ของรถยนต์



สร้างชั้นป้องกัน


  • น้ำจะไหลออกเป็นหยด

  • ทำให้การเช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์ง่ายยิ่งขึ้น


การแยกสิ่งสกปรกออกอย่างรวดเร็วตามการทดสอบ (มาตรฐานออสเตรีย) Ö-Norm B 5105


สิ่งสกปรกที่มันเยิ้ม/เหนียวเหนอะหนะไม่ได้ถูกทำให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่จะถูกแทรกซึมและแยกสลายออกจากกัน ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำมาคัดแยกได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์