เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดทดสอบแสดงผลสารต้านแข็งตัว แบตเตอรี่และ Ad Blue เพื่อการทดสอบสารต้านการแข็งตัวของหม้อน้ำ กรดแบตเตอรี่ และ AdBlue ในเครื่องเดียวที่เชื่อถือได้
เพื่อการทดสอบสารต้านการแข็งตัวของหม้อน้ำ กรดแบตเตอรี่ และ AD Blue ในเครื่องเดียวที่เชื่อถือได้
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การทดสอบความแม่นยำของการแสดงผลด้วยน้ำกลั่นนั้นเรียบง่าย
ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติระหว่าง 10°C–30°C
ผลการวัดที่แม่นยำจะได้รับการกำหนดโดยหลักการการหักเหของแสง
การแสดงผลเชื่อถือได้ เนื่องจากเส้นแยกที่ใช้สีสว่างสีเข้มชัดเจน
ปรับความละเอียดได้เพื่อให้มองเห็นแต่ละสิ่งชัดเจน
แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็งในโพรพิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอล
- นอกยุโรปส่วนใหญ่นำโพรพิลีนไกลคอลมาใช้เป็นสารกันน้ำแข็ง
- ภายในยุโรปส่วนใหญ่นำเอธิลีนไกลคอลมาใช้เป็นสารกันน้ำแข็ง
ผลลัพธ์แม่นยำแม้จะมีส่วนประกอบแตกต่างกัน
ประกอบด้วย:
- ชุดทดลองแบบออปติคัล
- ปิเปตต์สกัดแยก 2 ชิ้น
- ไขควงปรับเทียบ
- เคส
- คำแนะนำในการใช้งาน
- ผ้าทำความสะอาด
1. ตรวจสอบว่าปริซึมและบานพับสะอาดหรือไม่
2. ใช้ปิเปตต์หยดของเหลวทดสอบหนึ่งหยดลงบนปริซึม
3. ปิดบานพับ
4. เส้นแบ่งที่ใช้สีเข้มสีอ่อนชัดเจนจะปรากฏขึ้นบนมาตรวัด
5. หลังจากทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำความสะอาดปริซึมและบานพับด้วยผ้าแห้งและสะอาด
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!