เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
โฟมทำความสะอาดสำหรับรถยนต์ Active Clean
โฟมทำความสะอาดแบบเข้มข้นสำหรับภายในรถยนต์ทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ฟองโฟมขนาดละเอียดระดับไมโครที่มีประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพราวเครื่องดูดฝุ่น)
- โฟมยังคงอยู่บนพื้นผิวและจะดึงสิ่งสกปรกออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อฟองโฟมแตก
- โดดเด่นด้วยพลังสลายสิ่งสกปรก
- เบาะจะไม่เปียก ดังนั้นเวลารอให้แห้งจะสั้นลง
อ่อนโยนกับวัสดุ เหมาะสำหรับทุกพื้นผิวภายในรถ จุดเริ่มการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของถุงลมนิรภัยจะไม่ได้รับผลกระทบ
ทำความสะอาดได้มากกว่า 20 เท่า
- Active Clean ขนาด 500 มล. สามารถทำความสะอาดได้เท่ากับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเหลวขนาดประมาณ 10 ลิตร
- ประหยัดเงิน
ปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเย็นจัด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฉีดสเปรย์ Active Clean ลงบนผ้าแห้งที่สะอาด แล้วเช็ดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ดูแลชิ้นส่วนพลาสติกด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาห้องโดยสารหลังจากนั้น สำหรับส่วนที่เป็นผ้าและเบาะ ปล่อยให้โฟมออกฤทธิ์ชั่วครู่ และขจัดคราบสกปรกออกด้วยแปรงหรือฟองน้ำตามที่จำเป็น สำหรับรอยสกปรก ให้ขัดจากด้านนอกเข้าด้านใน จากนั้นดูดฝุ่นเบาะ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!