เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดเกียร์ ATF
สำหรับทำความสะอาดระบบเกียร์อัตโนมัติ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สารลดแรงตึงผิวประสิทธิภาพสูงรับประกันว่าสิ่งสกปรกสะสมในวงจรน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะสลายตัวได้อย่างสมบูรณ์
ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการเปลี่ยนเกียร์ที่ดีที่สุดของเกียร์อัตโนมัติ
ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
เข้ากันได้กับน้ำมันเกียร์ ATF ทั้งหมด
- ปริมาณ 150 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันเกียร์ 3 - 6 ลิตร
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเกียร์
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำยาทำความสะอาดเกียร์ ATF เป็นสารทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์สูง สำหรับการขจัดคราบสะสมและสิ่งตกค้างในระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์เพื่อการเปลี่ยนของเกียร์ที่มีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์
เติมน้ำยาลงในเกียร์ผสมกับน้ำมันเกียร์ (ที่อุณหภูมิทำงาน) ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 10 นาทีและเข้าเกียร์ทุกเกียร์อย่างน้อยสองครั้ง
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!