ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA
สารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA - 1
สารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA

สารเคลือบกันรอยแตกจากหินแบบน้ำที่ทาสีได้และปรับให้เข้ากับภูมิอากาศ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • แห้งสนิทถึง -10°C

  • สามารถฉีดพ่นบนโครงสร้างที่หยาบและละเอียดได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

  • ป้องกันเสียงหึ่งได้ดีเยี่ยม

  • ทนทานต่อการขีดข่วนได้สูงมาก

  • เหมาะสำหรับการอบแห้งในเตาอบ

  • ขัดด้วยกระดาษทรายได้ง่ายมากเมื่อแห้งสนิท
ข้อสังเกต

แห้งสนิทถึง -10°C ขณะทาสีต้องดูสภาพแวดล้อม ห้ามฉีดพ่นไปที่ข้อต่อ เครื่องยนต์ เฟือง และระบบเบรก เจือจางด้วยน้ำ (สูงสุด 2%) การใช้ IR (อินฟราเรด )ทำให้แห้ง จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:


  • เวลาที่ใช้รอให้แห้งสูงสุดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความหนาของชั้นเคลือบ การจ่ายอากาศด้วยอากาศธรรมดาหรืออากาศอัด

  • การใช้ IR ทำให้แห้ง วัสดุจะต้องไม่ถูกทำให้ร้อนเกินอุณหภูมิสูงสุด 60°C เนื่องจากอาจเกิดตุ่มพองขึ้นได้
ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์