เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันเครื่อง API CI-4 MLG-7 มัลติเกรด 15W-40 MULTIGRADE 15W-40 MLG-7
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ผสมน้ำมันพื้นฐานจากแร่และสารเติมแต่งคุณภาพสูง ช่วยปกป้องทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินรวมทั้งเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะที่มีระบบอัดอากาศและ/หรือติดตั้งด้วยเทอร์โบชาร์จ มีสารชะล้างและสารช่วยกระจายตัวที่มีปริมาณสูง เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและทำงานได้ดีในการใช้งานอย่างสมบุกสมบัน
- รักษาความทนทานของเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR)
- ให้การป้องกันการสึกหรอที่เชื่อถือได้
- ป้องกันการเกิดตะกอนและทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- การปกป้องสูงสุดเพื่อป้องกันการสึกหรอจากการกัดกร่อน ความเสถียรที่อุณหภูมิต่ำและสูง คุณสมบัติการจัดการและควบคุมการสะสมตัวของเขม่าบริเวณลูกสูบ การสึกหรอของวาล์ว การเกิดออกซิเดชัน การเกิดฟองและการสูญเสียความหนืดเนื่องจากแรงเฉือน
- ลดปัญหาการสตาร์ทและการสึกหรอของเครื่องยนต์
- สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับ
- ยืดระยะเวลาการถ่ายน้ำมันเครื่อง
- มาตรฐานยุโรป
- API CI-4, CH-4/SL, SJ โดยกรมธุรกิจพลังงาน
- JASO DL-0/ DH-1 '17
- MB 228.3
- MTU Type2
- Volvo VDS-3/Renault RLD -2/Mack EO-N
- Mack EO-M+
- Cummins CES 20076/77/78
- DDC 93K215
- Deutz DQC III-18
- Global DHD-1
- ALLISON TES 439
- ALLISON C4
- China GB spec
- สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จหรือแบบธรรมดาที่ใช้ในงานหนักทั้งออนโรดและออฟโรด
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีตัวกรองอนุภาคดีเซล (DPF) หรือการหมุนเวียนก๊าซไอเสีย (EGR)
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!