เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
กาพ่นสีอเนกประสงค์ AP HVLP
กาพ่นสีแรงดันต่ำอเนกประสงค์ สำหรับสี สีรองพื้น และสีย้อม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ลำสเปรย์ที่ละเอียด นุ่มนวล และสม่ำเสมอ
- การควบคุมปริมาณวัสดุในตัว
- การควบคุมลำพ่นแบบกลม/กว้างแบบไร้ขั้น
- ปรับลมและซีลวัสดุด้วยตัวเอง
- การกรองสีแบบปลั๊กอิน
- เทคโนโลยีแรงดันต่ำ HVLP (high volume, low pressure, ปริมาณสูง แรงดันต่ำ) ช่วยให้ใช้วัสดุน้อยลง 15%
- อัตราการส่งผ่านวัสดุสูง/ความเร็วในการทำงานต่ำ
คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!