รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สารหล่อลื่นอลูมิเนียมเพสต์ AL 1100
สารหล่อลื่นแรงยึดสูงที่ทนต่ออุณหภูมิและแรงดันสูง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สารหล่อลื่นที่ทำจากอลูมิเนียม/ทองแดงมีคุณสมบัติต้านการจับตัวเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูง
- ป้องกันการหลอมติดกัน การเชื่อมติดกันแบบเย็น การสึกหรอ การกัดกร่อน การกร่อนจากการเสียดทาน
- ช่วยให้สามารถหมุนคลายข้อต่อสกรูได้อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการหล่อลื่นไม่ให้ชิ้นส่วนติดในการเชื่อมต่อสกรูสแตนเลส
- ทนน้ำ กรด และด่างเจือจาง
ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ทาสี
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารหล่อลื่นทนอุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับการหล่อลื่นที่ด้านหลังของผ้าดิสก์เบรก (ป้องกันเสียงเสียดสี) ชุดเกลียว (สกรูท่อร่วมไอเสีย เกลียวหัวเทียน ฯลฯ) ตลับลูกปืน จุดหมุน ข้อต่อ พื้นผิวมีการเลื่อน ฯลฯ ป้องกันการเกาะตัวของซีลแข็ง และสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสบนหัวฉีดปืนเชื่อมก๊าซเฉื่อย แบตเตอรี่ และขั้วต่อ
พื้นผิวต้องสะอาดหมดจดและปราศจากฝุ่นและคราบสารหล่อลื่น เขย่ากระป๋องสเปรย์ก่อนใช้งาน ฉีดพ่นให้ทั่วถึงโดยเว้นระยะห่างประมาณ 20 ถึง 30 ซม. เมื่อใช้หลอดหรือกระป๋องสเปรย์ ให้ฉีดพ่นวัสดุให้ทั่วถึงบนพื้นผิวที่ต้องการโดยใช้ไม้พายหรือแปรง
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!