เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดเครื่องมือในกล่องที่เป่าขึ้นรูป
กล่องเครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพกพาและใช้งานนอกสถานที่
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประกอบด้วยเครื่องมือ 93 ชิ้น
- มีอุปกรณ์ครบครัน
- เครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในกล่องเดียว
- มีลูกบ๊อกซ์หลายขนาด
ตัวยึดโปรไฟล์อเนกประสงค์สำหรับหัวสกรู 5 ประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด
ชุดเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างครบถ้วน
รูปทรงหัวที่ครอบคลุม:
ทรงหกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก; สี่เหลี่ยม, หน่วยเมตริก; ทรงหกเหลี่ยมคู่, หน่วยเมตริก; ทรงหกเหลี่ยม หน่วยอิมพีเรียล และสกรูทอเร็กซ์หัวหกแฉก
ในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย:
- ประแจแหวนข้างปากตาย ZEBRA, 11 ชิ้น: 8–22 มม.
- คีมอเนกประสงค์: 180 มม.
- ค้อน 400 ก.
- คีมจับท่อ 250 มม.
- อุปกรณ์วัดกำลังไฟฟ้า 3.0 มม., 150 - 250 V
- ด้ามขันกรอกแกรก 1/4 นิ้ว 135 มม. ZEBRA
- ข้อต่ออ่อน 1/4 นิ้ว ZEBRA
- ด้ามต่อ 1/4 นิ้ว 50 + 100 มม. ZEBRA
- ลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว ZEBRA หลายขนาด 12 ชิ้น: 4–14 มม.
- ด้ามขันกรอกแกรก 1/2 นิ้ว, 250 มม. ZEBRA
- ข้อต่ออ่อน 1/2 นิ้ว ZEBRA
- ด้ามต่อ 1/2 นิ้ว 125, 250 มม. ZEBRA
- ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ZEBRA หลายขนาด 19 ชิ้น: 10 - 32 มม.
- ไขควง 1/4 นิ้ว ZEBRA, สี่เหลี่ยม
- ไขควง ZEBRA, ปากแบน, 0.6 x 3.5 x 100 มม. 1.2 x 6.5 x 150 มม.
- ไขควง ZEBRA PH 1, PH 2
- อะแดปเตอร์ดอกไขควง 1/4 นิ้ว
- ดอกไขควงคละแบบ 33 ชิ้น:
1xRW10, 25; 2xRW20, 30,40; 1xPH1, 3; 2xPH2; 2xPZ1, 2; 1xPZ3, 1xTX10, 15, 25, 40; 2xTX20, 30; 1xHEX3, 4, 5, 6; 1xSL0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5; 1x ก้านจับดอกไขควง 60 มม.
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!