เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดประแจแอล หกเหลี่ยม (HEX) 9 ชิ้น – ก้านยาวพิเศษ
การออกแบบที่แข็งแรงและวัสดุที่ทนทานสำหรับงานที่หนักที่สุดในภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรม ส่วนผสมของราคาและความน่าเชื่อถือที่สมบูรณ์แบบ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้านเหล็ก S2
S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก (สสารที่สร้างขึ้นจากการผสมโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทก S2 ทำให้เครื่องมือมีก้านที่แตกหักยาก แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทนต่อแรงบิด (การเคลื่อนไหวบิดหมุน) เนื่องจากนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะเฉพาะเมื่อใช้ไขควง
ด้ามจับกันลื่น
ก้านเคลือบด้วยชั้นโครเมียมผิวด้านที่หนา ซึ่งทำให้จับได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้นยังเพิ่มความทนทานต่อน้ำมัน จาระบี สิ่งสกปรก และสสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งมักพบได้ในเวิร์กช็อปและสถานที่ก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์และตัวทำละลายจากสีที่อาจทำลายพื้นผิวและนำไปสู่การกัดกร่อน
ปลายที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
ไม่ดึงดูดชิ้นส่วนหรือเศษโลหะซึ่งอาจอุดตันเกลียวหรือหัวของตัวยึดได้
ปลายบอล
เพิ่มระดับความยืดหยุ่นและการเข้าถึงพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถแทรกเข้าไปในตัวยึดในมุมต่างๆ นอกเหนือจาก 90 องศามาตรฐาน มีประโยชน์เมื่อทำงานกับตัวยึดที่อยู่ในช่องว่างแคบๆ ระหว่างแผง
ก้านรูปทรงหกเหลี่ยม
ช่วยให้ไปถึงระดับแรงบิดสูงขึ้นได้โดยใช้ประแจหรือคีมยึดเข้ากับก้าน
แขน 90 องศา
เหมาะสำหรับเข้าถึงตัวยึดที่เข้าถึงยาก นอกจากนั้น ขอบที่ลบมุมช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งประแจเข้ากับไขควง (หัว) ได้อย่างรวดเร็ว
การเคลื่อนไหวมุมกว้าง
ให้ความคล่องตัวสูงสุดด้วยการเคลื่อนไหวกว้างสูงสุดถึง 30 องศาเมื่อทำงานในพื้นที่แคบหรือระยะห่างต่ำมาก
เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด
ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายจากกระเป๋าหรือถุงเครื่องมือ ประหยัดแรงและเวลา
กล่องพลาสติกน้ำหนักเบา กะทัดรัด และแข็งแรง
เหมาะสำหรับจัดเก็บไว้ในกระเป๋า ใส่ถุงของเข็มขัดใส่เครื่องมือ มีฉลากขนาดใหญ่อ่านง่ายเพื่อระบุขนาด เช่นเดียวกับที่ก้าน ซึ่งสลักลายขนาดใหญ่ระบุขนาดไว้
พร้อมสำหรับร้านค้า
ช่องที่ด้านบนของกล่องช่วยให้จัดวางในธุรกิจค้าปลีกได้ทันที นอกจากนั้นยังเป็นช่องคล้องสายรัดสำหรับพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูง
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!