ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก 6 ชิ้น
ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก 6 ชิ้น - 1
ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก 6 ชิ้น - 2
ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก 6 ชิ้น - 3
ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก 6 ชิ้น - 4

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก 6 ชิ้น

หัวกรอกแกรกที่มีองศายืดหยุ่นช่วยให้มือมีพื้นที่มากขึ้นหรือช่วยให้พ้นสิ่งกีดขวาง

อัตราลดราคา
หน่วยบรรจุ
สามารถขอราคาได้
เลือกตัวเลือก

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฟืองกรอกแกรกแข็งแรงทนทานมากสำหรับแรงบิดขันแน่นสูง


  • การออกแบบ: หน่วยเมตริก

  • ไดรฟ์: POWERDRIV® ด้านแหวน, หกเหลี่ยมคู่, ฟันละเอียด, 72 ซี่

  • มาตรฐาน: แรงบิดสูงสุดสอดคล้องกับ DIN 899

  • วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ผิวซาตินด้าน

  • รูปทรง: หัวเอียง 15°, ข้อต่อ 180° ด้านแหวน, หัวที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานหนัก
ข้อสังเกต

เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น