รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
จาระบีหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์
จาระบีหล่อลื่นลิเธียมคอมเพล็กซ์ ชนิดใช้น้ำมันแร่
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ตรงตามข้อกำหนด Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB
คุณภาพสูงสุดโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ
การใช้งานที่หลากหลาย
จาระบีหล่อลื่นหนึ่งชนิดสำหรับจุดหล่อลื่นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงให้การจัดเก็บที่ง่ายและความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่ดีเยี่ยม
ความสามารถในการดูดซับแรงกดสูงมาก
ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
กันน้ำ
ปราศจากซิลิโคน กรด และเรซิน
ไม่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นจุดที่มีการระบุให้ใช้จาระบีหล่อลื่นชนิดที่เป็นแบบเหนียว เช่น จุดที่เป็นลูกหมากคันส่ง ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีอเนกประสงค์ II รหัสสินค้า 08938711 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ส่วนประกอบดังกล่าวและคำแนะนำของผู้ผลิตรถบรรทุก จัดเก็บกระป๋องในแนวตั้ง ในสถานที่เย็นและแห้ง!
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จาระบีหล่อลื่นลิเธียมคอมเพล็กซ์ที่ใช้น้ำมันแร่ สำหรับจุดหล่อลื่นที่ต้องรับน้ำหนักปานกลางและหนักบนรถบรรทุก
ทำความสะอาดและขจัดจาระบีเดิมออกจากจุดหล่อลื่น จากนั้นทาจาระบีให้ได้ชั้นความหนาตามต้องการ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!