ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

แว็กซ์ป้องกัน

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

แว็กซ์ป้องกัน

แว็กซ์ใสป้องกันการกัดกร่อน พร้อมคุณสมบัติไล่น้ำ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สามารถใช้งานเหนือศรีษะได้


วาล์ว 360°



ทนความร้อน


ทนความร้อนได้สูงสุด +160°C



น่าเชื่อถือ


  • คุณสมบัติซ่อมแซมตัวเองได้

  • ยึดเกาะแน่น

  • กันน้ำ


วัสดุโปร่งใส


พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันจะยังคงมองเห็นได้



ฟิล์มป้องกันมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมตัวเอง



มีกลิ่นน้อย

ข้อสังเกต

อุณหภูมิของวัสดุควรอยู่ระหว่าง +10 °C ถึง +30 °C และควรระบายอากาศในโพรงให้ดีหลังการใช้งาน หลังใช้งาน ให้คว่ำกระป๋องลงแล้วฉีดพ่นจนกว่าวาล์วจะหมดลม ไม่เหมาะสำหรับใช้บนพื้นผิวสีที่มองเห็นได้หรือเป็นส่วนที่โชว์

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบด้วยตนเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากสภาวะการใช้งาน การจัดเก็บ และการดำเนินการมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลทางเทคนิคหรือคำแนะนำใดๆ ของฝ่ายบริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรา เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลนั้นระบุไว้ในสัญญาการให้บริการของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำการโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา