รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความแม่นยำของค่าที่ตั้ง ± 3 % ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 6789:2003
- การตั้งค่าง่ายและเที่ยงตรงด้วยการหมุนด้ามจับ
- การปรับแรงบิดแบบมีเสียงและสัมผัสได้ ป้องกันการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป
- มีใบรับรองการปรับเทียบ
- มาในกล่องพลาสติก
Art. no. 0714 71 25: ความยาวรวม 1750 มม. รวมเครื่องขยายขนาด 500 มม.
ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบตามช่วงเวลาที่สม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและมีการปรับแก้ตามความจำเป็น เราขอแนะนำให้คุณปรับเทียบเป็นรายปีด้วยบริการ Master Service ของเรา
หลังจากใช้งาน ให้คลายสปริง และตั้งค่าเป็นต่ำที่สุด
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!