เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
กาว 2C สำหรับพลาสติก Replast® ME 210 sec
กาว 2C สำหรับการซ่อมแซมและเชื่อมต่อชิ้นส่วนพลาสติก
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ






ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กาวสำหรับพลาสติกแทบทุกประเภท
- ง่ายต่อการใช้กับการติดกาวประเภทต่างๆ
- สามารถใช้สำหรับการซ่อมแซมและการติดโครงสร้าง
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน NSF P1 และ EMICODE EC1+
ส่วนผสมเชิงบวกแบบพิเศษ
- การผสมปริมาณต่ำสุดที่เหมาะสม
- การสูญเสียกาวเพียงเล็กน้อย
สารประกอบสำหรับงานซ่อมแซมจะแห้งอย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และสามารถขัดด้วยกระดาษทรายในระยะเวลาอันสั้น
มีความทนทานทางเคมีที่ดีเยี่ยมต่อของเหลวหลายชนิด เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นหลากหลาย และเอทิลอะซิเตต
ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีฉลาก EMICODE นั้นมีการปล่อยมลพิษต่ำ/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดหมวดหมู่ EMICODE จะมอบฉลากให้กับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากของสถาบันต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
ไม่เหมาะกับ PE (โพลีเอทิลีน), PP (โพลีโพรพิลีน) หรือ PTFE (โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน) อาจมีปัญหาการยึดติดในบางกรณีอันเกิดจากสารเคลือบผิวและสารเคลือบแม่พิมพ์ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตพลาสติกบางกรณี ถ้าจำเป็น ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุในพื้นที่ที่มองไม่เห็น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการซ่อมแซมและติดชิ้นส่วนพลาสติก เช่น สปอยเลอร์ ตะแกรงหม้อน้ำ คลิปยึดอุปกรณ์ตกแต่ง ขายึดไฟหน้า กันโคลน กันชน, ซุ้มล้อ ฯลฯ เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (NSF P1)
พื้นผิวต้องสามารถรับน้ำหนัก และต้องสะอาด แห้ง ปราศจากจาระบีและสนิม และต้องขจัดคราบกาวเก่าออกด้วย ปฏิบัติตามคำแนะนำกระบวนการใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!