เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ COOLIUS 2700
ใช้งานง่ายและแม่นยำ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ Coolius 2700 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถวินิจฉัยการทำงานของเครื่องปรับอากาศและช่วยให้ช่างเครื่องสามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
ฐานข้อมูลพาหนะแบบอัพเดตได้และระบบจัดการน้ำยาทำความเย็นช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลแสดงปริมาณการใช้น้ำยาทำความเย็นได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
อัตราการใช้น้ำยาทำความเย็น: 400 ก./นาที
ระดับสุญญากาศ: 0.3 Pa (0.03 mbar)
ความบริสุทธิ์ของ R 134a: SAEJ 2099
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ลำดับโปรแกรมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ภาชนะที่ตรวจสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเติมน้ำมัน การจ่ายสารเติมแต่งเพื่อตรวจหาจุดรั่ว และการระบายน้ำมันเก่า
ใช้งานง่าย
- ฐานข้อมูลพาหนะแบบอัพเดตได้สำหรับรถบรรทุกและรถยนต์
- การกรองน้ำยาทำความเย็น 3 ชั้น
- การแสดงเวลาแบบกราฟิกสำหรับฟังก์ชันทั้งหมด
ทนทาน
- กรอบโลหะมั่นคงและทนทาน
- ปั๊มสุญญากาศ 2 สถานะทรงพลังที่ 100 ลิตร/นาที
- ปั๊มดูดประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมการป้องกันความร้อนจากการทำงานหนักเกินไป
ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศหลังทำงานได้ 100 ชั่วโมงหรือใช้งานนาน 12 เดือน การตรวจเช็คนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชิ้น
รถยนต์ส่วนบุคคล/รถขนส่งเพื่อการพาณิชย์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!