เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 25 ชิ้น - แบน
การออกแบบที่ทนทาน ผลิตจากเหล็กชุบแข็ง เพื่อความทนทานในการใช้งานที่สมบุกสมบันที่ต้องใช้แรงบิดสูง การออกแบบที่ผสมผสาน (แหวนและปากตาย) ของส่วนปลายทำให้ใช้งานได้อเนกประสงค์ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย สำหรับงานบำรุงรักษาและงานประกอบที่สมบุกสมบันด้านยานยนต์ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
 
					ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
การขัน / คลายสลักและน็อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงบิดเพิ่มขึ้นตามปกตินั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงมาก โลหะผสมโครเมียม-วานาเดียม (โลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป) เพิ่มความต้านทานสนิมและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก
ด้ามจับกันลื่น
เครื่องมือเคลือบด้วยชั้นโครเมียมผิวด้านที่หนา ซึ่งทำให้จับได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้นยังเพิ่มความทนทานต่อน้ำมัน จาระบี สิ่งสกปรก และสสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งมักพบได้ในอู่ซ่อมและสถานที่ก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์และตัวทำละลายจากสีที่อาจทำลายพื้นผิวและนำไปสู่การกัดกร่อน
หัวทำมุม 15 องศา (ปากตาย)
ให้การเคลื่อนไหวได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้มีส่วนโค้งการหมุนที่กว้างขึ้นในพื้นที่จำกัด
เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด
ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายจากกระเป๋าหรือถุงเครื่องมือ ประหยัดแรงและเวลา
กล่องพลาสติกที่พร้อมสำหรับร้านค้า
ช่องที่ด้านบนของกล่องช่วยให้จัดวางในธุรกิจค้าปลีกได้ทันที
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน