เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ปืนยิงกาวหลอดคู่สำหรับ 225/250 มล.
ปืนยิงกาวสำหรับกาว 2 ส่วนประกอบพร้อมแผ่นรับแรงกดพลาสติกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วสำหรับอัตราส่วนของการผสม 1:1, 2:1, 4:1 และ 10:1
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ด้วยระบบการหมุนใหม่สำหรับการเปลี่ยนแผ่นรับแรงกดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ช่วยให้เปลี่ยนเป็นอัตราส่วนของการผสมอื่นได้อย่างรวดเร็ว
- อุปกรณ์ที่มีให้ประกอบด้วยแสตมป์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั้งหมดสำหรับขนาด 1:1, 2:1, 4:1 และ 10:1
- ด้ามจับอะลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่พร้อมการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการทำงานที่สะดวกสบายด้วยแรงกดไกปืนต่ำสุด
- ควบคุมง่ายขึ้นด้วยน้ำหนักที่น้อยลง
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการทากาวสำหรับงานตัวถัง Powerbond (รหัสสินค้า 0893450100) และกาวเมทิลเมทาคริเลต MAK 38 (รหัสสินค้า 0893 580 250) และเหมาะสำหรับกาวที่มีความหนืดต่ำถึงปานกลาง
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!