เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ผ้าไมโครไฟเบอร์ 2 พื้นผิว
ด้านหนึ่งสำหรับทำความสะอาดและอีกด้านหนึ่งสำหรับขัดเงา
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ







ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
พื้นผิวแตกต่างกันสองด้าน
- ด้านขนสั้นสำหรับทำความสะอาดทุกพื้นผิว
- ด้านขนยาวสำหรับดูดซับน้ำและงานขัดเงา
ไม่หลุดลุ่ย
- ไม่ทำให้สีเป็นรอย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวที่เคลือบเงา
จับสิ่งสกปรกได้ดี
- ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม
- ขจัดคราบเหนียวตกค้าง
สำหรับการใช้งานเอนกประสงค์
- ขณะแห้ง
จับฝุ่นด้วยประจุไฟฟ้าสถิต
- ขณะเปียก
กำจัดสิ่งสกปรกหยาบและเหนียวติดแน่น
- ไม่เป็นขุยโดยสิ้นเชิง
ซักน้ำได้อุณหภูมิสูงสุดถึง 60°C
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำความสะอาด
- ผึ่งลมให้แห้งหลังใช้
ซักด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ (ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำความสะอาด)
ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีสองด้านแตกต่างกันสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ที่ดีเยี่ยม ผ้าอเนกประสงค์แบบสองด้านมีเนื้อผ้าที่แตกต่างกันสองด้านเพื่อรองรับการใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้: ด้านที่มีเส้นใยยาวจะดีสำหรับจับอนุภาคเล็กๆ เช่น คราบขัดและสิ่งสกปรกดังเช่น ฝุ่น เป็นต้น ผ้าด้านนี้ยังอ่อนโยนต่อสีโดยเฉพาะเพราะสามารถจับอนุภาคฝุ่นที่อยู่ลึกลงไปได้ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการขูดขีดระดับไมโคร ด้านที่มีเส้นใยยาวยังเหมาะสำหรับพื้นที่ห้องโดยสาร เพราะว่าสามารถเข้าถึงส่วนควบคุมการปฏิบัติการเช่น บนอุปกรณ์นำทางหรือพัดลมโดยที่ไม่ทิ้งคราบฝุ่นไว้บนปุ่ม ผ้าด้านเรียบเหมาะสำหรับเช็ดพื้นผิว คุณสามารถใช้ผ้าในการตรวจสอบพื้นผิวสีแล้วจึงเช็ดสีออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทำให้มีความเงางามสูง ยิ่งไปกว่านั้นด้านนี้ยังเหมาะสำหรับงานทำความสะอาดภายในทั่วไป: คุณสามารถใช้ผ้าเช็ดที่แผงเครื่องมือหรือแผ่นคลุมที่นั่งได้ ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดในการขจัดสิ่งสกปรกออกจากแผ่นคลุมที่นั่ง (ผ้าหรือหนัง) สามารถใช้ผ้าไมโครแอกทีฟ Pro Duo ในการเช็ดแห้ง เช็ดเปียก และเช็ดหมาดได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดพลาสติก ขัดเงา ทำความสะอาดขอบล้อ หรือเช็ดทำความสะอาดห้องโดยสารได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทำความสะอาดและขัดเงาผิวสีด้วยผ้าโดยไม่ทำให้เกิดฮอโลแกรม
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!