เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือลม 1500 ซีรีส์
ระบบทำงานได้รวดเร็ว: การต่อสายใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที อากาศไหลอย่างต่อเนื่องและเสถียร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อัตราการไหลของอากาศสูงถึง 1,950 ลิตร/นาที (69 ลูกบาศก์ฟุต/นาที) และแรงดันสูงสุดในการทำงานอยู่ที่ 16 บาร์ (232 psi)
ช่วยให้การจ่ายลมและการใช้ลมอัดที่ออกมาเหมาะสมที่สุด ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านพลังงาน
บุชล็อกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ช่วยให้จับกระชับมือและป้องกันการลื่นไถล
ใช้แรงยึดข้อต่อน้อย ช่วยให้ทำได้ด้วยมือเดียว
ต้องการแรงเพียงเล็กน้อยสำหรับการใส่และถอดข้อต่อได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย
การเชื่อมต่อที่แน่นหนา
ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพสูง
นิปเปิ้ลเหล็กชุบแข็งและบูชล็อก
เพื่อความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
พื้นผิวที่สัมผัสเป็นแบบชุบโครเมียม ชุบนิกเกิล หรือสังกะสี
ความต้านทานการกัดกร่อนและการป้องกันสูง แม้ในสภาวะที่ใช้งานหนัก
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ 1500 ซีรีส์เป็นไปตามมาตรฐานเอเชีย และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 7.5 มม.
- มาตรฐานยูโรเข้ากันได้กับ 2000 ซีรีส์
การใช้งานอย่างมืออาชีพในระบบลมอัดในโรงงานเครื่องกลและร้านยาง อู่ซ่อมรถ งานโลหะ และงานช่างไม้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!