เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ประแจปอนด์ ข้อต่อเบ้าสี่เหลี่ยมขนาด 14 x 18 มม. สำหรับสวมก้านหัวประแจ
มีระบบล็อกด้วยหมุดที่ข้อต่อแบบสี่เหลี่ยมเพื่อการเปลี่ยนหัวอย่างรวดเร็ว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แม่นยำและสะดวกสบาย
- การขันแน่นอย่างแม่นยำด้วยความแม่นยำของทริกเกอร์สูงมาก ± 3% ทำให้มีความแม่นยำมากกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
- เสียงบ่งชี้ที่ชัดเจนและรับรู้ได้เมื่อถึงค่าแรงบิดเพื่อให้ควบคุมการขันได้มากขึ้น
- สเกลคู่ขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายในหน่วยนิวตันเมตรและปอนด์ฟุต
- ปรับแรงบิดได้ง่ายและแม่นยำโดยการหมุนปลายด้ามจับ
- ลูกบิดล็อกสำหรับล็อกค่าและปลดล็อกค่าที่ตั้งไว้
- เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 6789-1 สำหรับเครื่องมือขันสกรูแบบใช้มือบิด
มีประสิทธิภาพ
- มีขนาดที่กะทัดรัดและเปลี่ยนเครื่องมือขันได้ง่าย ทำให้มีความอเนกประสงค์อย่างยิ่ง
- ไม่จำเป็นต้องคลายประแจปอนด์หลังจากใช้งาน กล่าวคือไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตประแจปอนด์ให้อยู่ในค่าสเกลต่ำสุด
- ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบตามหลักสรีรศาสตร์และกันลื่นเพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและการส่งแรงที่เหมาะสมที่สุด
- ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ด้วยการสลับระหว่างการขันตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาอย่างง่ายดาย
- บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ทนต่อการสึกหรอ ทนความชื้นและน้ำมัน ผลิตจาก PCR (พลาสติกรีไซเคิลหลังผู้บริโภค) 100%
- มีใบรับรองความสอดคล้องและหมายเลขซีเรียล
- เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงเช่นประแจปอนด์จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับใหม่หากจำเป็น
- เราแนะนำให้ทำการสอบเทียบทุก 12 เดือนหรือหลังจากการขัน 5,000 ครั้ง นับจากการใช้งานประแจปอนด์ครั้งแรก
การใช้งานได้หลากหลายสำหรับการขันน็อตและโบลต์ที่ควบคุมแรงบิด โดยเฉพาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ เช่น สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานและรถยนต์/ยานพาหนะเชิงพาณิชย์/การสร้างเครื่องยนต์ หรือสำหรับอุตสาหกรรมและการค้าหรือเทคโนโลยีการยึดพุก
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!