ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 1
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 2
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 3
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 4
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 5
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 6
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 7

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah

อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นไร้พัดลมสำหรับการใช้งานในอู่ซ่อมรถ สนับสนุนระบบไฟฟ้าของรถยนต์และแบตเตอรี่ รวมถึงการชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ระบบสตาร์ทโดยไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอร์รี่ของรถยนต์ พร้อมกับเซนเซอร์อุณหภูมิ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • เหมาะสำหรับรถที่ใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12 V เช่น รถจักรยานยนต์, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้, เครื่องจักรทางการเกษตร, ยานพาหนะฉุกเฉิน, เครื่องจักรก่อสร้าง

  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง ตัวกรอบกันกระแทกเป็นอลูมิเนียมป้องกันสิ่งสกปรก มีที่แขวนสายไฟใต้ตัวเครื่อง

  • ฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่คายประจุอย่างมากที่ยังเหลือแรงดันไฟอยู่ > 2 V


เพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้สูงสุด


  • รอบการชาร์จ 7 ขั้นตอนโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง

  • การปรับแรงดันไฟในการชาร์จที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ±0.03 V/°C

  • แรงดันไฟในการชาร์จที่ปรับตามอุณหภูมิสูงสุดคือ 15.3 V


มีระบบป้องกัน


  • การลัดวงจร

  • การคีบสายสลับขั้ว

  • แรงดันไฟฟ้าเกิน

  • การสปาร์ค (ระบบป้องกันการเกิดประกายไฟ)

  • การโอเวอร์ฮีตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน


  • ครีบระบายความร้อนให้การกระจายความร้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกำลังไฟ 50 A ที่คงที่

  • เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

  • ใช้งานง่ายผ่านปุ่ม 3 ปุ่มโดยไม่มีเมนูย่อย

  • หน้าจอ LED
ขอบเขตการใช้งาน